アーテック[学校教材・教育玩具]
クリアシート・アイシールド(10枚入)
全面透明で目立たずムレない
●曇り止め加工●両面保護フィルム付●0.2mm厚PET製●超軽量11g●紐取付済
材質:PET。サイズ:270×180×0.2mm
用途
飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。
セット内容
本体のみ
形状
防災面
寸法(mm)
270×180×0.2
機能
曇り止め加工・軽量
包装形態
10枚pp袋入
材質(レンズ)
PET
内容量
1個(10枚)
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50654390
52462
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください