プロテクトグラス

プロテクトグラス - POLARIS(ポラリス)プロテクトグラス - POLARIS(ポラリス)プロテクトグラス - POLARIS(ポラリス)プロテクトグラス - POLARIS(ポラリス)プロテクトグラス - POLARIS(ポラリス)プロテクトグラス - POLARIS(ポラリス)

・医療、介護現場、薬品取扱い時など、液体、飛沫からの眼の保護
・花粉症やウィルスなどの目に見えないものからの保護
・金属加工・木工加工などで発生する切粉からの保護
・庭木の手入れなど
作業者の眼を守るための保護レンズです。
レンズ・フレーム一体型のデザインで広い視野が確保され、メガネを着用したままでも装着できます。
眼鏡のサイズによっては合わない場合がございます。
必ず当製品のサイズと、お持ちの眼鏡のサイズを比較の上ご購入願います。
軽量(約34g)で、衝撃に強いポリカーボネイトを使用。
紫外線99%カット。
ウィルス・感染症対策にもオススメです。
レンズにはくもり止め加工も施されています。

材質ポリカーボネート質量(g)34機能UVカット(UV400)、内面曇り止め加工、眼鏡併用可能・マスク併用可能本体寸法(cm)20×9×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506529203664
1,091
1,090
1,199(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする