AC専用低圧用検電器
薄くて持ちやすいペン型デザイン
横からも見えるLED
充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式
使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用
動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上
光量:8000lxの明るさで確認可能
使用電池…LR44(1.5V)×2
寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
内容量1個
薄くて持ちやすいペン型デザイン
横からも見えるLED
充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式
使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用
動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上
光量:8000lxの明るさで確認可能
使用電池…LR44(1.5V)×2
寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g