リペアシート

リペアシート - 旭エンジニアリング

HS500を必要なサイズにカットし敷いてその上からHTテープを強く巻き付けて下さい。
従来HTテープでは補修面にオイルがあると滑って巻くことが出来ないような状況をHS500で解決することができます。
凹凸面にもフィットし、水・空気・油・熱などを遮断し、シール材・パッキング材としても最適です。
合成ゴムを発泡させた柔軟な弾性のある発泡体です。
わずかな力で容易に圧縮でき、凹凸面にも追従します。

耐熱温度(℃)150面密度(kg/m2)80危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4内容量1枚
関連資料:(0.22MB)
注意
※燃料など浸透性のある溶剤には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652755HS500150
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする