旭エンジニアリング
多目的ウレタン補修キット
簡単に素早く、接着、穴埋め、肉盛、加工が出来る補修キットです。
1分硬化型PM/15分硬化型PM15が御座います。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
50mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
関連資料:
(0.27MB)
注意
※シリコン・テフロン・PEは接着できません。
※PPを接着される場合は専用プライマー(SP又はSpmini)をご使用下さい。
※使用前に必ず1cm程すて打ちして下さい。
※購入日数が経ってしまったものや保存状態によっては硬化剤が固まっている場合があります。固まっている場合はクリップ等の先の細い物で固形物をかき出してすて打ちして主剤(黒)と硬化剤(白)が均等に出るか確認して下さい。
※PMはすぐに(1分)、PM15は15分後に固まります。作業中固まったり、時間経過後に再開する時は、MX-G(ノズル)を新しい物に変えて下さい。
※無理な加圧をかけますと故障の原因となります。
※使用後のPMまたはPM15(主剤+硬化剤)はMX-G(ノズル)を付けたままかキャップに変えて、冷暗所に保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652886
PRK
PM(主剤+硬化剤)×1本+MX-G(ノズル)×4本+PG(充填機)×1台
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652895
PRK15
PM15(主剤+硬化剤)×1本+MX-G(ノズル)×4本+PG(充填機)×1台
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
多目的ウレタン補修キットPRK
参考になった