ジェイワークスプランニング
レディース防寒ニット手袋
スマホ対応!(親指と人差し指)
ニットであったか♪
用途
寒い日のお出かけに
アウトドア・レジャーに
使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。
パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。
本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。
サイズ
女性フリー
材質(本体)
アクリル
入数(双)
1
機能
防寒、タッチパネル対応
内容量
1双
注意
※【使用上の注意】
※
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこす事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※
※油などが付いた状態でタッチパネルに触れると、反応しなくなったり故障の原因になる場合があります。
※
※期待される効果の感じ方には個人差があります。
※
※本来の使用目的以外のご使用はおやめください。
※
※着色した物には、色落ちや色移りのおそれがあります。汗・水などで濡れたときは、衣服などに触れないように十分ご注意ください。
※
※染料の性質上色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
※
※漂白剤を避け、中性洗剤を使用し、液温30℃以下で手洗いしてください。干すときは、形を整え日陰で干してください。
※
※火気の近くでのご使用や乾燥機のご使用はおやめください。
※
※この使用上のご注意を保管しておいてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50654469
WA18028
アイボリー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50654478
WA18028
グレー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください