阪口製作所
A型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付
レバー式のA型切断器です。
仕様
予熱酸素消費量:330~550、切断酸素消費量:1620~4850
全長(mm)
700
質量(g)
935
切断能力(mm)
1~100
適合ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.03
ガス消費量(L/h)
可燃性:300~500
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
1、2、3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652457
CL-02
¥
38,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった