曜日別特売

中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し

中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し - 阪口製作所

レバー式の中圧切断器です。

仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)770切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6内容量1台
注意
※火口は別売りです"
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652475CL-04
31,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする