阪口製作所
圧接吹菅小型固定式
小型の圧接吹菅です。
全長(mm)
500
質量(g)
760
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.05~0.06
溶接能力
Φ22~Φ32(参考)
酸素圧力(MPa)
0.5~0.6
火口番号
D-22、D-25、D-29、D-32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652570
WT-03L
¥
23,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください