阪口製作所
圧接吹菅中型固定式
中型の圧接吹菅です。
全長(mm)
480
質量(g)
840
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.06~0.07
溶接能力
Φ35~Φ51(参考)
酸素圧力(MPa)
0.6~0.7
火口番号
D-35、D-38、D-51
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652579
WT-04L
¥
25,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください