阪口製作所
小吹火口アセチレン用
ねじ寸法
M8×1.0
使用ガス
アセチレン
酸素圧力(MPa)
0.2
圧力(MPa)
アセチレン:0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
火口番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652624
WT-01 AC#50
作業:0.5~0.7
50
50
¥
700
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652640
WT-01 AC#70
作業:0.7~1.0
70
70
¥
700
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
50652649
WT-01 AC#100
作業:1.0~1.4
100
100
¥
700
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652658
WT-01 AC#140
作業:1.4~2.0
140
140
¥
700
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652667
WT-01 AC#200
作業:2.0~2.5
200
200
¥
700
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください