B型切断火口LP

B型切断火口LP - 阪口製作所B型切断火口LP - 阪口製作所B型切断火口LP - 阪口製作所

プロパン用のB型切断火口です。

ねじ寸法W18-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
孔径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652527PBC-4作業:50~100可燃性:6002
7,400
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652536PBC-5作業:100~150可燃性:8002.4
7,400
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652545PBC-6作業:150~200可燃性:10002.7
7,400
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切断火口の取り扱いの注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする