曜日別特売

A型切断火口LP

A型切断火口LP - 阪口製作所A型切断火口LP - 阪口製作所A型切断火口LP - 阪口製作所

プロパン用のA型切断火口です。

ねじ寸法W16-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.03酸素圧力(MPa)0.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
孔径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652500PLC-1作業:1~10可燃性:3001
2,100
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652509PLC-2作業:10~50可燃性:4001.3
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50652518PLC-3作業:50~100可燃性:5001.6
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切断火口の取り扱いの注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする