阪口製作所
中吹火口アセチレン用
ねじ寸法
M8×1.0
使用ガス
アセチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
酸素圧力(MPa)
火口番号
圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652676
WT-02 AC#200
作業:2.0~2.3
200
0.2
200
アセチレン:0.02
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652685
WT-02 AC#225
作業:2.3~2.5
225
0.2
225
アセチレン:0.02
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652694
WT-02 AC#250
作業:2.5~3.2
250
0.3
250
アセチレン:0.03
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652710
WT-02 AC#315
作業:3.2~4.0
315
0.3
315
アセチレン:0.03
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652719
WT-02 AC#400
作業:4.0~4.5
400
0.3
400
アセチレン:0.03
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652728
WT-02 AC#450
作業:4.5~5.0
450
0.3
450
アセチレン:0.03
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652737
WT-02 AC#500
作業:5.0~6.0
500
0.3
500
アセチレン:0.03
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください