曜日別特売

配管用バルブソケット

配管用バルブソケット - 阪口製作所配管用バルブソケット - 阪口製作所配管用バルブソケット - 阪口製作所配管用バルブソケット - 阪口製作所

配管用のバルブソケットです。

用途配管用タイプバルブソケット主な用途配管用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
適合ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652369KV-1R1/4酸素
4,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652378KV-2R1/4可燃性ガス
4,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652387KV-3R3/8酸素
4,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652396KV-4R3/8可燃性ガス
4,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする