阪口製作所
メモリーエースCO2 30L用
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)
ロート:28
目盛間隔
1L/min
適合ガス
CO2
流量(L/min)
測定:~30
チューブ長さ(mm)
フレキシブル:250
内容量
1個
注意
※OUT式流量計専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652439
R-8TF CO2
¥
49,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください