曜日別特売

乾式逆火防止器

乾式逆火防止器 - 阪口製作所乾式逆火防止器 - 阪口製作所
全長(mm)120質量(g)660ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガス可燃性ガス標準流量(m3/h)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652430G-5
34,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする