アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン

アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン - 関兼常アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン - 関兼常アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン - 関兼常アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン - 関兼常

国産ソムリエナイフでは最高ブランドの「ATHRO(アスロ)」社製スタンダードモデルのソムリエナイフです。
ブレードはギザ刃、栓抜き機能もあります。
ボルスターにニッケルシルバー、ハンドル材は明るい木目が美しい積層強化木(合板)、中板には真鍮を使用し、丁寧に仕上げられています。

材質(中板)真鍮寸法(mm)(本体)120質量(g)110刃長(mm)30材質(柄部)積層強化木(合板)材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)材質(口金)洋白内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50654934SK-7
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする