曜日別特売
モノタロウ

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。
半透明でシャカシャカタイプの大型マチ付ゴミ袋です。

用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして材質HDPE(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025半透明容量(L)300縦(mm)1200横(mm)1500(マチ500含む)寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51630077-1パック(10枚)10
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
51630086-1箱(50枚)50
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 2点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: タイヤの保管袋
有限会社 柴藤自動車

ちょっと想像以上に大き過ぎました
ごみ袋という事になっていますが どちらかと言えばカバー的な使い方が向いている気がします
内容量300Lを侮っていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする