曜日別特売
モノタロウ

ポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ

ポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。
伸縮性がある透明でツルツルタイプの大型マチ付ゴミ袋です。

用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして材質LLDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025透明容量(L)300縦(mm)1200横(mm)1500(マチ500含む)寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51630095-1パック(10枚)10
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51630104-1箱(50枚)50
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 植木の温室の仮カバー
蜂谷工業株式会社

植木の温室の仮カバーとして使用しています。
少し大きいかな?

対象商品 : 51630095
2025-09-11
用途: 商品の保護、梱包や荷運びに使用
サービス業

商品を保護したり荷運びしたりするときに使用
あと、展示のホコリや雨等の保護にも、とにかく大きく厚みもあって透明なので確認も出来、助かってます

2024-09-30
用途: 荷物の一時保存
みよし農園農・林・水産業

布団や家電製品を一時的に倉庫に保存するために、大きなビニール袋を探していましたが、ホームセンターに売っていなくてこちらで購入しました。ペラペラでなくある程度の厚みがあるビニールで布団などは結んで持って運ぶこともできてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする