曜日別特売

Luminascape LEBITA (レビータ) LED街路灯 灯具のみ

Luminascape LEBITA (レビータ) LED街路灯 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)Luminascape LEBITA (レビータ) LED街路灯 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)Luminascape LEBITA (レビータ) LED街路灯 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)Luminascape LEBITA (レビータ) LED街路灯 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)Luminascape LEBITA (レビータ) LED街路灯 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)Luminascape LEBITA (レビータ) LED街路灯 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)Luminascape LEBITA (レビータ) LED街路灯 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)Luminascape LEBITA (レビータ) LED街路灯 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)

Luminascape(ルミナススケープ)シリーズ LEBITA(レビータ)
高さ3メートルからの光がつくる灯の場
ヒューマンスケールのサイズで、中位置からの光があかりの場を作ります
アイレベルに近づいた高さ3メートルの位置からの照明により、器具全体が自然に視界に入り、空間での光のエリアを明確に創造します

仕様ポール取付型、光束維持率:70%適合アンカーフレーム:別売(DYDX2920)、ポール:別売(DYDX2302H)ミディアムグレーメタリック材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)18.3構造防雨型保護等級IP23材質(天板)ステンレス鋼板(上面ミディアムグレーメタリック・下面ホワイト7分つや消し仕上)材質(カバー)プリズム:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED内蔵光源寿命60000時間耐風速(m/s)60仕様(専用ポールとの組み合わせの場合)耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※調光はできません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50655494NNY22372TLE9NNY22372Z後継品5000昼白色63.31160
254,000
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
50655510NNY22373TLE9NNY22373Z後継品3000電球色54.61000
254,000
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする