曜日別特売

シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ

シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ - Klitch(クリッチ)シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ - Klitch(クリッチ)シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ - Klitch(クリッチ)シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ - Klitch(クリッチ)シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ - Klitch(クリッチ)シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ - Klitch(クリッチ)シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ - Klitch(クリッチ)シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ - Klitch(クリッチ)

クリッチは様々なフットウェアの持ち運びに便利なシューズクリップです。カラビナでバッグなどに簡単に留めることが出来ます。バッグの外にかけて持ち運びができるので、バッグのスペースが広く使えるだけでなくムレや臭いを防ぎます。

付属品カラビナ材質プラスチック、ステンレス質量(g)約86グリップ部(mm)76.2(3インチ)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)本体/80×90×最大40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50659746KLSPT
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50659755KLSPT
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
50659764KLSPT
2,450
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
50659780KLSPT
2,450
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
50659789KLSPT
2,450
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする