バートル
ホットフィッテッドパンツ 4077
裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です。
快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素材です。
静電気を抑える制電ケア糸を使い快適な着用感をサポートします。
用途
防寒用インナーとして。
仕様
4WAYストレッチニット素材
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
機能
防寒/ストレッチ/制電
内容量
1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50662625
4077-38-S
カモフラブラック
S
63.5
68~78
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50662564
4077-35-L
ブラック
L
66.5
84~94
¥
2,500
取扱い終了
50662580
4077-35-M
ブラック
M
65
76~86
¥
2,500
取扱い終了
50662589
4077-35-S
ブラック
S
63.5
68~78
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
50662598
4077-35-XL
ブラック
XL
68
92~102
¥
2,500
取扱い終了
50662607
4077-38-L
カモフラブラック
L
66.5
84~94
¥
2,500
取扱い終了
50662616
4077-38-M
カモフラブラック
M
65
76~86
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください