曜日別特売

ヒーターフーディジャケット3220

ヒーターフーディジャケット3220 - バートル

ボディには防水性、撥水性、防風性が特徴のライトシェル素材を用いています。

仕様サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル種別ジャケット混率(%)ポリエステル100機能防水性、撥水性、防風性、ストレッチ内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506620383220-76-MジェットパープルM11068
8,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
506619863220-35-LブラックL11670
8,200
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
506620293220-76-LジェットパープルL11670
8,200
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
506620563220-76-XLジェットパープルXL12272
8,200
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
506619683220-35-XXLブラックXXL12874
9,100
取扱い終了
返品不可
506619773220-76-XXLジェットパープルXXL12874
9,100
取扱い終了
返品不可
506619953220-35-MブラックM11068
8,200
取扱い終了
506620043220-35-SブラックS10466
8,200
取扱い終了
返品不可
506620203220-35-XLブラックXL12272
8,200
取扱い終了
506620473220-76-SジェットパープルS10466
8,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする