バートル
ダウンベスト3254
軽量で耐久性の高い高密度ナイロンタフタを使用したインナークルーネックベストです。
内部に保温性の高い吸湿発熱性に優れたアクリルとダウンのハイブリッド中綿を封入しています。
仕様
パッカブル仕様、サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル、フロントスナップボタン仕様、家庭洗濯に対応したウォッシャブル素材
種別
ベスト
混率(%)
表地・裏地:ナイロン100、中綿:中綿60/ダウン40
機能
ウォッシャブル/軽量/耐久性/保温性/吸湿発熱性
内容量
1着
全25種類を絞り込む
色
選択してください
アーミカーキ
ネイビー
ブラック
マーベリック
ライトキャメル
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XXL
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50662494
3254-61-M
アーミカーキ
M
102
39
62
¥
6,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
50662449
3254-3-L
ネイビー
L
108
41
65
¥
6,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
50662485
3254-61-L
アーミカーキ
L
108
41
65
¥
6,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
50662318
3254-26-XXL
ライトキャメル
XXL
120
45
71
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
50662327
3254-35-XXL
ブラック
XXL
120
45
71
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
50662336
3254-3-XXL
ネイビー
XXL
120
45
71
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
50662345
3254-61-XXL
アーミカーキ
XXL
120
45
71
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
50662354
3254-82-XXL
マーベリック
XXL
120
45
71
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
50662370
3254-26-L
ライトキャメル
L
108
41
65
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50662379
3254-26-M
ライトキャメル
M
102
39
62
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50662388
3254-26-S
ライトキャメル
S
98
36
59
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50662397
3254-26-XL
ライトキャメル
XL
114
43
68
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50662406
3254-35-L
ブラック
L
108
41
65
¥
6,000
取扱い終了
50662415
3254-35-M
ブラック
M
102
39
62
¥
6,000
取扱い終了
50662424
3254-35-S
ブラック
S
98
36
59
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50662440
3254-35-XL
ブラック
XL
114
43
68
¥
6,400
取扱い終了
50662458
3254-3-M
ネイビー
M
102
39
62
¥
6,400
取扱い終了
50662467
3254-3-S
ネイビー
S
98
36
59
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
50662476
3254-3-XL
ネイビー
XL
114
43
68
¥
6,400
取扱い終了
50662510
3254-61-S
アーミカーキ
S
98
36
59
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
50662519
3254-61-XL
アーミカーキ
XL
114
43
68
¥
6,400
取扱い終了
50662528
3254-82-L
マーベリック
L
108
41
65
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50662537
3254-82-M
マーベリック
M
102
39
62
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50662546
3254-82-S
マーベリック
S
98
36
59
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
50662555
3254-82-XL
マーベリック
XL
114
43
68
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください