曜日別特売

2層マスク 横ワイド

2層マスク 横ワイド - ビホウ2層マスク 横ワイド - ビホウ2層マスク 横ワイド - ビホウ2層マスク 横ワイド - ビホウ2層マスク 横ワイド - ビホウ2層マスク 横ワイド - ビホウ

安心の日本製
唾や唾液などの飛沫防止マスク
長時間の作業に最適な高品質の耳ゴム
肌に優しいふわふわ生地
飛沫低減のため厚めの表面生地
ノーズフィットタイプ
作業者ファーストなマスクです
息苦しさを軽減したマスクです
白色
100枚入り
業務用マスク

用途本品は口と鼻を覆うように顔に取り付けることにより、口や鼻からの飛散物が周辺の物や環境を汚染することを抑えるためのマスクです。このマスクは有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません仕様二層マスク材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン/(ノーズピース)ポリエチレン寸法(mm)90×192ホワイト構造2層入数100枚内容量1箱(100枚×1箱)
注意
※風邪や花粉には対応していません。工場等での作業時に唾などの飛散を抑えるためのマスクです
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50659737-
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする