施設照明 LEDサークルベースライト

施設照明 LEDサークルベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDサークルベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDサークルベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDサークルベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDサークルベースライト - ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDサークルベースライト - ENDO(遠藤照明)

FLAT BASEシリーズ
均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。
さらに高効率に
従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。

取付埋込材質(本体)タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シリーズ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50655519EFK9432W3.3300シリーズ19.75000昼白色
46,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655528EFK9433W3.3300シリーズ19.74000ナチュラルホワイト 白色
46,000
30,980
34,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
50655537EFK9435W3.3300シリーズ19.73000電球色
46,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655546EFK9962W8600シリーズ78.95000昼白色
108,500
取扱い終了
返品不可
50655555EFK9963W8600シリーズ78.94000ナチュラルホワイト 白色
108,500
取扱い終了
返品不可
50655564EFK9964W8600シリーズ78.93000電球色
108,500
取扱い終了
返品不可
50655580EFK9965W5.5450シリーズ44.25000昼白色
75,000
取扱い終了
返品不可
50655589EFK9966W5.5450シリーズ44.24000ナチュラルホワイト 白色
75,000
取扱い終了
返品不可
50655598EFK9967W5.5450シリーズ44.23000電球色
75,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする