LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ - ENDO(遠藤照明)

SDシリーズ

光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
定格電圧(V)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50656736FAD754N高効率省エネタイプ89.1200-2425000昼白色
72,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656745FAD754W高効率省エネタイプ89.1200-2424000ナチュラルホワイト 白色
72,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656754FAD754WW高効率省エネタイプ89.1200-2423500温白色
72,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656770FAD755N高効率省エネタイプ67.5200-2425000昼白色
66,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656779FAD755W高効率省エネタイプ67.5200-2424000ナチュラルホワイト 白色
66,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656788FAD755WW高効率省エネタイプ67.5200-2423500温白色
66,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656955FAD779N一般タイプ88.9200-2425000昼白色
58,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656964FAD779W一般タイプ88.9200-2424000ナチュラルホワイト 白色
58,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656980FAD779WW一般タイプ88.9200-2423500温白色
58,900
36,980
40,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
50656989FAD780N一般タイプ37.8100-2425000昼白色
39,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656998FAD780W一般タイプ37.8100-2424000ナチュラルホワイト 白色
39,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657007FAD780WW一般タイプ37.8100-2423500温白色
39,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657016FAD781N一般タイプ58.5100-2425000昼白色
51,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657025FAD781W一般タイプ58.5100-2424000ナチュラルホワイト 白色
51,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657034FAD781WW一般タイプ58.5100-2423500温白色
51,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする