曜日別特売

LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)

Linearシリーズ

用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光演色指数(Ra)82内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
L
電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50657470FAD832L349350タイプ(ユニット)73000電球色
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657479FAD832LM349350タイプ(ユニット)72700電球色
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657488FAD832W349350タイプ(ユニット)74000ナチュラルホワイト 白色
14,500
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
50657497FAD832WW349350タイプ(ユニット)73500温白色
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657585RAD626LA349350タイプ(ユニット)4.53000電球色
12,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657594RAD626LM349350タイプ(ユニット)4.52700電球色
12,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657610RAD626WA349350タイプ(ユニット)4.54000ナチュラルホワイト 白色
12,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657619RAD626WWA349350タイプ(ユニット)4.53500温白色
12,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656614FAD622L599br>600タイプ(ユニット)11.63000電球色
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50656630FAD622LM599br>600タイプ(ユニット)11.62700電球色
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50656639FAD622W599br>600タイプ(ユニット)11.64000ナチュラルホワイト 白色
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50656648FAD622WW599br>600タイプ(ユニット)11.63500温白色
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657515RAD624LM899900タイプ(ユニット)9.82700電球色
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657524RAD624WA899900タイプ(ユニット)9.84000ナチュラルホワイト 白色
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657540RAD624WWA899900タイプ(ユニット)9.83500温白色
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657549RAD625LA599600タイプ(ユニット)6.73000電球色
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657558RAD625LM599600タイプ(ユニット)6.72700電球色
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657567RAD625WA599600タイプ(ユニット)6.74000ナチュラルホワイト 白色
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657576RAD625WWA599600タイプ(ユニット)6.73500温白色
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657698RAD743LA14991500タイプ(ユニット)20.13000電球色
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657707RAD743LM14991500タイプ(ユニット)20.12700電球色
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657716RAD743WA14991500タイプ(ユニット)20.14000ナチュラルホワイト 白色
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657725RAD743WWA14991500タイプ(ユニット)20.13500温白色
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657506RAD624LA899900タイプ(ユニット)9.83000電球色
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50656614FAD622L54166781FAD622LAFAD622L LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166781LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50656630FAD622LM54166790FAD622LMAFAD622LM LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166790LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50656639FAD622W54166799FAD622WAFAD622W LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166799LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50656648FAD622WW54166808FAD622WWAFAD622WW LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166808LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657515RAD624LM54166948RAD624LMARAD624LM LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166948LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657524RAD624WA54166957RAD624WBRAD624WA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166957LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657540RAD624WWA54166966RAD624WWBRAD624WWA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166966LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657549RAD625LA54166975RAD625LBRAD625LA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166975LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657558RAD625LM54166991RAD625LMARAD625LM LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166991LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657567RAD625WA54167000RAD625WBRAD625WA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167000LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657576RAD625WWA54167009RAD625WWBRAD625WWA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167009LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657698RAD743LA54167140RAD743LBRAD743LA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167140LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657707RAD743LM54167149RAD743LMARAD743LM LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167149LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657716RAD743WA54167158RAD743WBRAD743WA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167158LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657725RAD743WWA54167167RAD743WWBRAD743WWA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167167LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする