曜日別特売

LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)

Linearシリーズ
独自設計の電源内蔵ユニット機構
幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。

用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光演色指数(Ra)82内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
L
電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50657427FAD825L299300タイプ(ユニット)5.33000電球色
12,000
8,398
9,238(税込)
62日以内出荷
返品不可
50657436FAD825LM299300タイプ(ユニット)5.32700電球色
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657445FAD825W299300タイプ(ユニット)5.34000ナチュラルホワイト 白色
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657454FAD825WW299300タイプ(ユニット)5.33500温白色
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50658014RAD824L299300タイプ(ユニット)4.83000電球色
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50658030RAD824LM299300タイプ(ユニット)4.82700電球色
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50658039RAD824W299300タイプ(ユニット)4.84000ナチュラルホワイト 白色
10,000
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
50658048RAD824WW299300タイプ(ユニット)4.83500温白色
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657305FAD819L11991200タイプ(ユニット)15.53000電球色
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657314FAD819LM11991200タイプ(ユニット)15.52700電球色
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657330FAD819W11991200タイプ(ユニット)15.54000ナチュラルホワイト 白色
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657339FAD819WW11991200タイプ(ユニット)15.53500温白色
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657348FAD821L899900タイプ(ユニット)11.23000電球色
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657357FAD821LM899900タイプ(ユニット)11.22700電球色
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657366FAD821W899900タイプ(ユニット)11.24000ナチュラルホワイト 白色
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657375FAD821WW899900タイプ(ユニット)11.23500温白色
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657384FAD823L599600タイプ(ユニット)8.73000電球色
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657400FAD823LM599600タイプ(ユニット)8.72700電球色
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657409FAD823W599600タイプ(ユニット)8.74000ナチュラルホワイト 白色
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657418FAD823WW599600タイプ(ユニット)8.74000温白色
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657899RAD818L11991200タイプ(ユニット)153000電球色
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657908RAD818LM11991200タイプ(ユニット)152700電球色
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657917RAD818W11991200タイプ(ユニット)154000ナチュラルホワイト 白色
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657926RAD818WW11991200タイプ(ユニット)153500温白色
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657935RAD820L899900タイプ(ユニット)10.73000電球色
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657944RAD820LM899900タイプ(ユニット)10.72700電球色
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657960RAD820W899900タイプ(ユニット)10.74000ナチュラルホワイト 白色
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657969RAD820WW899900タイプ(ユニット)10.73500温白色
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657978RAD822L599600タイプ(ユニット)8.23000電球色
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657987RAD822LM599600タイプ(ユニット)8.22700電球色
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657996RAD822W599600タイプ(ユニット)8.24000ナチュラルホワイト 白色
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50658005RAD822WW599600タイプ(ユニット)8.23500温白色
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50657305FAD819L54166501FAD819LAFAD819L LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166501LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657314FAD819LM54166510FAD819LMAFAD819LM LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166510LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657330FAD819W54166519FAD819WAFAD819W LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166519LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657339FAD819WW54166528FAD819WWAFAD819WW LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166528LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657348FAD821L54166537FAD821LAFAD821L LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166537LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657357FAD821LM54166546FAD821LMAFAD821LM LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166546LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657366FAD821W54166555FAD821WAFAD821W LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166555LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657375FAD821WW54166571FAD821WWAFAD821WW LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166571LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657384FAD823L54166580FAD823LAFAD823L LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166580LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657400FAD823LM54166589FAD823LMAFAD823LM LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166589LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657409FAD823W54166598FAD823WAFAD823W LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166598LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657418FAD823WW54166607FAD823WWAFAD823WW LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166607LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657899RAD818L54166616RAD818LARAD818L LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166616LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657908RAD818LM54166625RAD818LMARAD818LM LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166625LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657917RAD818W54166641RAD818WARAD818W LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166641LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657926RAD818WW54166650RAD818WWARAD818WW LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166650LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657935RAD820L54166659RAD820LARAD820L LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166659LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657944RAD820LM54166668RAD820LMARAD820LM LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166668LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657960RAD820W54166677RAD820WARAD820W LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166677LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657969RAD820WW54166686RAD820WWARAD820WW LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166686LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657978RAD822L54166695RAD822LARAD822L LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166695LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657987RAD822LM54166711RAD822LMARAD822LM LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166711LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657996RAD822W54166720RAD822WARAD822W LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166720LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50658005RAD822WW54166729RAD822WWARAD822WW LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166729LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする