曜日別特売

LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)

Linearシリーズ
最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。

用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
L
電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50657628RAD679LA348350タイプ(ユニット)73000電球色
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657637RAD679LM348350タイプ(ユニット)72700電球色
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657646RAD679WA348350タイプ(ユニット)74000ナチュラルホワイト 白色
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657655RAD679WWA348350タイプ(ユニット)73500温白色
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50658100RAD915L14991500タイプ(ユニット)21.33000電球色
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50658109RAD915LM14991500タイプ(ユニット)21.32700電球色
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50658118RAD915W14991500タイプ(ユニット)21.34000ナチュラルホワイト 白色
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50658127RAD915WW14991500タイプ(ユニット)21.33500温白色
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50657664RAD685LA899900タイプ(ユニット)173000電球色
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657680RAD685LM899900タイプ(ユニット)172700電球色
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657689RAD685WA899900タイプ(ユニット)174000ナチュラルホワイト 白色
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50658057RAD914L14991500タイプ(ユニット)21.33000電球色
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50658066RAD914LM14991500タイプ(ユニット)21.32700電球色
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50658075RAD914W14991500タイプ(ユニット)21.34000ナチュラルホワイト 白色
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50658084RAD914WW14991500タイプ(ユニット)21.33500温白色
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50657664RAD685LA54167061RAD685LBRAD685LA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167061LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657680RAD685LM54167070RAD685LMARAD685LM LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167070LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657689RAD685WA54167079RAD685WBRAD685WA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167079LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50658057RAD914L54167176RAD914LARAD914L LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167176LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50658066RAD914LM54167185RAD914LMARAD914LM LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167185LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50658075RAD914W54167201RAD914WARAD914W LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167201LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50658084RAD914WW54167210RAD914WWARAD914WW LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167210LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする