ENDO(遠藤照明)
調光調色直管形LEDベースライト
LEDZ TUBEシリーズ
LEDランプのリプレイスに最適
ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
色
白
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
取付
タイプ
灯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50656255
ERK9125WA
下面開放形
8.1
直付
110Wタイプ
2灯用
¥
25,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656264
ERK9109WA
下面開放形
4.6
直付
40Wタイプ
2灯用
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656289
ERK9122WA
反射笠なし器具(トラフ)
0.9
直付
20Wタイプ
1灯用
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656280
ERK9168WA
下面開放形
3.5
埋込
40Wタイプ
2灯用
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください