曜日別特売

LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ

LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)

SDシリーズ

定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
全28種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50656797FAD757N高効率省エネタイプ124637.75000昼白色
35,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656806FAD757W高効率省エネタイプ124637.74000ナチュラルホワイト 白色
35,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656815FAD757WW高効率省エネタイプ124637.73500温白色
35,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656824FAD758N高効率省エネタイプ122037.75000昼白色
35,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656840FAD758W高効率省エネタイプ122037.74000ナチュラルホワイト 白色
35,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656849FAD758WW高効率省エネタイプ122037.73500温白色ト
35,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656858FAD762N一般タイプ1246425000昼白色
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50656867FAD762W一般タイプ1246424000ナチュラルホワイト 白色
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50656876FAD762WW一般タイプ1246423500温白色
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50656885FAD763N一般タイプ1220425000昼白色
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50656894FAD763W一般タイプ1220424000ナチュラルホワイト 白色
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50656910FAD763WW一般タイプ1220423500温白色
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657050FAD784L一般タイプ124637.83000電球色
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657059FAD784N一般タイプ124637.85000昼白色
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657068FAD784W一般タイプ124637.84000ナチュラルホワイト 白色
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657077FAD784WW一般タイプ124637.83500温白色
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657086FAD785L一般タイプ122037.83000電球色
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657095FAD785N一般タイプ122037.85000昼白色
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657104FAD785W一般タイプ122037.84000ナチュラルホワイト 白色
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657120FAD785WW一般タイプ122037.83500温白色
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657129FAD786L一般タイプ124617.93000電球色
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657138FAD786N一般タイプ124617.95000昼白色
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657147FAD786W一般タイプ124617.94000ナチュラルホワイト 白色
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657156FAD786WW一般タイプ124617.93500温白色
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657165FAD787L一般タイプ122017.93000電球色
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657174FAD787N一般タイプ122017.95000昼白色
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657190FAD787W一般タイプ122017.94000ナチュラルホワイト 白色
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50657199FAD787WW一般タイプ122017.93500温白色
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50656858FAD762N54165496FAD762NAFAD762N LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165496LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50656867FAD762W54165505FAD762WAFAD762W LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165505LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50656876FAD762WW54165521FAD762WWAFAD762WW LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165521LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50656885FAD763N54165530FAD763NAFAD763N LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165530LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50656894FAD763W54165539FAD763WAFAD763W LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165539LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50656910FAD763WW54165548FAD763WWAFAD763WW LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165548LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657050FAD784L54165600FAD784LAFAD784L LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165600LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657059FAD784N54165609FAD784NAFAD784N LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165609LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657068FAD784W54165618FAD784WAFAD784W LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165618LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657077FAD784WW54165627FAD784WWAFAD784WW LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165627LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657086FAD785L54165636FAD785LAFAD785L LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165636LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657095FAD785N54165645FAD785NAFAD785N LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165645LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657104FAD785W54165661FAD785WAFAD785W LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165661LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657120FAD785WW54165670FAD785WWAFAD785WW LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165670LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657129FAD786L54165679FAD786LAFAD786L LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165679LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657138FAD786N54165688FAD786NAFAD786N LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165688LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657147FAD786W54165697FAD786WAFAD786W LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165697LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657156FAD786WW54165706FAD786WWAFAD786WW LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165706LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657165FAD787L54165715FAD787LAFAD787L LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165715LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657174FAD787N54165731FAD787NAFAD787N LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165731LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657190FAD787W54165740FAD787WAFAD787W LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165740LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50657199FAD787WW54165749FAD787WWAFAD787WW LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165749LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする