ENDO(遠藤照明)
smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター
用途
屋内用
仕様
Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用
適合
市販のJIS適合2個用スイッチボックス
材質(本体)
樹脂(白)
定格電圧(V)
100-242
内容量
1台
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※
※単体での使用はできません。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※Fit専用タブレット型コントローラ(FX-442N/FX-438N)に適合します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50655458
FX450W
¥
13,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください