ENDO(遠藤照明)
smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用
仕様
a(b)接点入力
付属品
電源アダプター付属
形状
30H×140W×60D
質量(kg)
0.3
材質(本体)
樹脂(白)
定格電圧(V)
100-242
適合器具
Fit Plus専用
内容量
1台
注意
※単体ではご使用いただけません。
※
※「Smart LEDZ Fit Plus専用タブレット型コントローラ(ACアダプター付)FX-438N」および「Smart LEDZ Fit Plus専用ゲートウェイFX-430W/B」が必要です。
※
※必ず付属の電源アダプターをご使用ください。
※
※ルーターは必ずバッファロー製(BBR-4MG/BBR-4HG)をご使用ください。
※
※ルーターは含んでおりません。別途ご用意ください。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50655388
FX304W
¥
120,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください