曜日別特売

施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36

施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 - ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 - ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 - ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 - ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 - ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 - ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 - ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 - ENDO(遠藤照明)

Ssシリーズ
効率よくワイドな横長配光
壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。

種別LEDモジュール付材質樹脂(ポリカーボネート・透明)質量(kg)5材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-TP150W内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
全8種類を絞り込む
タイプ
色温度(K)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
構造
方向
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50656018ERB6011SAシルバーSs-36防雨形(IP65)上向タイプ4000
84,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656027ERB6012SAシルバーSs-36防雨形(IP65)上向タイプ3000
84,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656036ERB6015SAシルバーSs-36防雨形(IP65)下向タイプ4000
84,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656045ERB6016SAシルバーSs-36防雨形(IP65)下向タイプ3000
84,000
55,980
61,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50656054ERB6011WA白艶消sS-36防雨形上向タイプ4000
84,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656070ERB6012WA白艶消sS-36防雨形上向タイプ3000
84,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656079ERB6015WA白艶消sS-36防雨形下向タイプ4000
84,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656088ERB6016WA白艶消sS-36防雨形下向タイプ3000
84,000
55,980
61,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする