曜日別特売

LEDスクエアベースライト 450シリーズ

LEDスクエアベースライト 450シリーズ - ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 450シリーズ - ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 450シリーズ - ENDO(遠藤照明)

TWIN TUBEシリーズ
デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト

種別Cチャンネル:回避型寸法(mm)直付時:520取付埋込/直付兼用材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ450シリーズ・無線モジュール付調光方式無線調光可能グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)500電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※モジュールやルーバは別売りとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50656237EFK9403W下面開放形4.8
23,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50656246EFK9404W白ルーバ形5.5
25,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする