ENDO(遠藤照明)
LEDスクエアベースライト 600シリーズ
TWIN TUBEシリーズ
デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状
下面開放形
材質(本体)
白
モジュール
別売
電圧(V)
対応:100~242
シリーズ
600
調光方式
無線調光可能
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※モジュールは別売りとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50656176
EFK9397W
5.4
直付
¥
29,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50656185
EFK9400W
6
埋込
¥
28,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください