ENDO(遠藤照明)
LEDスクエアベースライト 600シリーズ
TWIN TUBEシリーズ
デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別
Cチャンネル:回避型
寸法(mm)
直付時:700
取付
埋込/直付兼用
材質(本体)
白
モジュール
別売
電圧(V)
対応:100~242
シリーズ
600シリーズ・無線モジュール付
調光方式
無線調光可能
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
680
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※モジュールやルーバは別売りとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50656219
EFK9398W
下面開放形
7.9
¥
29,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656228
EFK9399W
白ルーバ形
8.8
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください