折リたたみハンドトラック(最大荷重250kg)

折リたたみハンドトラック(最大荷重250kg) - イチネンTASCO折リたたみハンドトラック(最大荷重250kg) - イチネンTASCO折リたたみハンドトラック(最大荷重250kg) - イチネンTASCO

レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで!
最大荷重…250kg
本体質量…6.5kg
使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)…480×520×1160mm
車輪サイズ(厚×径)…60×Φ200mm

車輪径(Φmm)200最大積載量(kg)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50658617TA821YS
32,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする