イチネンTASCO
ヒートガン
こんなお得な商品も!
ヒートガン
モノタロウ
¥
4,398
税込
¥
4,838
(98)
セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)
0.58
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1100
熱風温度(℃)
500
風量(L/min)
250/400(切換)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50659238
TA390HH
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください