イチネンTASCO
ホットエアガン
質量(kg)
0.58
電流(A)
12
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2
熱風温度(℃)
50~550(ダイヤル調整)
風量(L/min)
(Lo)250・(Hi)500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50659247
TA619HB
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください