曜日別特売

墜落制止用器具胴ベルト型

墜落制止用器具胴ベルト型 - イチネンTASCO

ストラップの長さを調節できます。
ストラップの収納は押しボタンのワンタッチ
胴ベルト…W50×L1200mm アルミバックル付
ランヤード…ストラップ W18×L1400mm
材質…ナイロン
質量…1025g
巻取式
色…緑

質量(g)1025種類胴ベルト型ベルト色ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50658845TA966RD-3
12,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする