エアコン洗浄セット

エアコン洗浄セット - イチネンTASCO

<セット内容>
洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm
防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm
壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm
支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用
支持金具連結アダプタ―×1
サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去
洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg
中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg
消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml
外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml
ポリバケツ―×2 排水受けに 10L
タオルウエス―×1
ガムテープ―×1
基盤保護シート×2 W550mm×25m巻
洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.
収納ケース×1 W660×D440×H400mm

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50659290TA918AC-2
165,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする