曜日別特売

内外バリ用リーマ

内外バリ用リーマ - イチネンTASCO

電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー
内面・外面のバリ取りができます。
40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。
インパクトドライバでは使用できません。
適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)
対象パイプ…銅管、ステンレス管

適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50659570TA530TA
10,800
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする