曜日別特売

屋外型接地付コードリール

屋外型接地付コードリール - イチネンTASCO

一体形成型フレーム(オール鉄製)
電線仕様…VCT2.0mm2×3芯
屋外用…防雨型
コンセント仕様…2P・15A・125V接地付
質量…7.2kg
コンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)
防雨キャップ付
コード長…30m

仕様防雨キャップ付質量(kg)7.2コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50658635TA649SG
27,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする