屋外型漏電遮断器付コードリール

屋外型漏電遮断器付コードリール - イチネンTASCO

電線仕様…VCT2.0mm2×3芯
コンセント仕様…2P・15A・125V接地付
質量…8.0kg
コンセント個数…3個(一体モールド形成)
屋外用…防雨型
電源パイロットランプ付
自動温度センサー機能付
漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)
防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m

使用場所屋外コンセント個数3個(一体モールド形成)コンセント形状2P・15A・125V接地付仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付質量(kg)8.0電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50658644TA649SH303個(一体モールド形成)
46,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする