曜日別特売

ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)

ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21) - イチネンTASCO

セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)
ローター方式…ツーステージ
ドライブ方式…ダイレクト式
排気速度…40L/min(1.4CFM)
到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)
モーター回転数…2880r.p.m
電源、モーター…100V、70W
オイル封入量…100mL
吸入ポート径…5/16″フレア
サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg
付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50659694TA150SWC-B
43,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする