曜日別特売

両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m

両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m - イチネンTASCO

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!
ムシ押しは付いておりません。
常用圧力…4.5MPa
接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア
長さ…3m
交換用パッキン:TA166H-1P

接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50659624TA132TC-3M
11,000
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする