曜日別特売

両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付)

両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付) - イチネンTASCO

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!
リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。
リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。
室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。
リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。
常用圧力…4.2MPa
接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア
交換用パッキン:TA136P-1

接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50659658TA132TB-30M
120,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする